TRUSCO
TRUSCOの キャスター
TRUSCOの プレート式キャスター
TRUSCOの プレート式 自在車キャスター
グランカート用キャスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
125
注文コード
11793942
品番
TYPMR-125NWRB-G
参考基準価格(税別)
¥2,710
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・車輪径D・材質
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
125
トラスコ品番
489-5649
形状
固定式
質量(g)
1100
車輪幅(mm)
34
取付高H(mm)
174.5
取付穴径P(mm)
11
許容荷重(N)
1599.3
取付ピッチX×Y(mm)
100×56