ハイパワーLEDライト

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11794125 品番3R-MAGSY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

高い耐久性でガンガン使える。強い衝撃を受けても破損しにくい。
LEDライト約70個搭載。暗闇で作業できる十分な明るさ
雨でも使える!IP67の防水仕様で水に強い。
本体のみでライトを固定でき両手を自由に使える。付けれる!立てれる!掛けれる!
カラーで充電残量の目安を表示。ひと目で分かる!充電残量表示
充電式で電池いらず。充電&点灯らくらく簡単操作

電球の種類LED 付属品フレキシブルホルダー×1、専用Aアダプタ×1 質量(g)約350 外形寸法(mm)約41×57×415(本体のみ) 定格充電/DC5.5V、2A 光源白色LED×70 バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー電圧(V)3.6 使用環境温度(℃)0〜45 充放電回数約500サイクル 保存環境-10〜70℃ バッテリー容量(mAh)4200 使用場所屋内・屋外 マグネットフック・マグネット 明るさ(Lm)380(LED合計/参考値) 使用時間(時間)約3.5(1回の充電に対して) 防水保護等級IP67準拠

商品説明動画

ハイパワーLEDライト(3R-MAGSY)
この動画は、34人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:141

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11794125
2020-03-19
用途:
シロアリ駆除業務
サービス業

軽量、バッテリー方式による充電(繰り返し使える)、防塵仕様など、プロユースとしても十分に役に立つ。
カバーのポリカーボネイトに細かい傷が入りやすい。長年使用すると表面に小さいヒビが無数に入り、曇った感じになるが、まあ、そこまで使ったら潔く新品に交換すればよい。

対象商品:
11794125
2020-07-28
用途:
作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

期待したほど明るくない。価格の割には明るさが足りません。

対象商品:
11794125
2019-03-02
用途:
整備作業時
森下自動車整備 様

以前同じような、物を使っていました作業時の使い方が荒く、壊れてしまい同じ品物をさがしていました。そして高2おゅうした次第です。

以前のものと違い2段の明るさの調性も出来満足しています。

対象商品:
11794125
2018-02-16
用途:
変電所等の機器点検
建設業・工事業

2年前に購入した製品と比べて、LOW/HIの切り替えができてよくなってます。使用時間が長くできて良いと思います。

対象商品:
11794125
2017-11-06
用途:
自動車整備業

100V充電式、LED、マグネット付き、ひっかけ付き、コスト。以上で選んで お試し購入。結果は もう一台買おうと思いました。満足です。自動車整備業の使い方は 一般の方に比べて荒い方ですが 今のところ壊れてません。

対象商品:
11794125
2019-03-15
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

前の商品が使い易かったので再度購入したが、製品の材質が変わっていて、上のフックが強度不足で簡単に折れてしまった。前商品の方が耐久性も良かった。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品の課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
11794125
2017-10-11
用途:
トラック整備など
丸善化成株式会社 様

頑丈ものらしいのですが、まだ4回位しか使ってないのに、充電しても点灯しなくなりました。早すぎる故障です。大事にしてたのですが、残念です。

2人が参考にしています
対象商品:
11794125
2017-10-05
用途:
停電時の照明
農・林・水産業

動画のように充電しましたが、充電出来かったか、スイッチが不良だったのか点灯しませんでしたので、遺憾ながら廃棄処分しました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする