- 軽半長靴 塩ビ製 モノタロウ 11794204

- 軽半長靴 塩ビ製 モノタロウ 11794204 - 軽半長靴 塩ビ製 モノタロウ 11794204

軽半長靴 塩ビ製

(290件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード11794204 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

塩ビ製の長靴です。

ブラック サイズ(cm)26.5 材質PVC 長さ(cm)31.5(26cmの場合) 標準質量(g/片足)約630(25cm) 足幅3E 用途軽作業用 形状ハイカット 種類作業靴 靴タイプ半長靴
注意
※油や水で濡れた場所や凍結した場所で使用する際は滑らないよう十分注意願います。
※靴底がすり減った場合は滑りやすくなるので使用しないでください。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。 異常を感じたらご使用をお止めください。
※釘や鋭利な物を踏んだり、突刺したりしないでください。けがする恐れがあります。
※汗をかいたり、濡れたときに使用すると色落ちすることがあります。
※火気のある場所や高温になる場所には置かないでください。劣化や変形の恐れがあります。
※熱や薬品によっては、溶けたり変形したりする恐れがありますので注意願います
※作業用長靴ですので、スポーツなどその他の用途ではご使用にならないでください。
※表面の汚れは水やお湯で濡らした布で拭き取ってください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11794204 - 75891927 - 軽半長靴 塩ビ製 モノタロウ 軽半長靴 塩ビ製 モノタロウ 1足 999 税込1,099 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 290
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11794195
2024-03-29
用途:
雨天時の作業用
製造業

ぬかるみでも滑らないので安心して作業できて良かった

対象商品:
11794177
2023-07-17
用途:
溝掃除

長靴は消耗品と考え、安価なものを際さいしています。

対象商品:
11794177
2023-01-10
用途:
農作業
農・林・水産業

とにかく安い!耐久性もまずまず。ハードに使用するので、半シーズンもてば御の字。

対象商品:
11794177
2022-07-16
用途:
農作業用
小林農園 様 (農・林・水産業)

コストパフォーマンスが高いと思います。ただ足首の部分が細くなっており急いで履くときになどくるぶしの上まで足を入れ踏みつけると、足首の部分の塩ビに亀裂が入ることがあります。寒い日など靴底まで足を入れるように気を付けています。

対象商品:
11794204
2022-09-30
用途:
農作業他
卸売・小売業

昔ながらのザ長靴って感じ、柔らかさが私的にはちょうど良いです。週末農業ではすぐゴムが駄目になるので特売品は助かります。

対象商品:
11794186
2022-08-16
用途:
外作業時

履きやすく、思った以上に丈夫で満足しています。
リピートで購入しています。

対象商品:
11794195
2022-08-13
用途:
雨の散歩

前の物がひび割れ水漏れしたので購入。安くて良い。中敷きが付いており歩きやすい。耐久性はこれから。

対象商品:
11794168
2022-10-23
用途:
畑仕事
農・林・水産業

リーズナブルな価格で汚れもすぐ落ち品質的にも問題無し

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする