VL-3206 スポーツサドル FF-R(エフエフアール) 11794396

VL-3206 スポーツサドル FF-R(エフエフアール) 11794396
VL-3206 スポーツサドル FF-R(エフエフアール) 11794396

スポーツサドル

(2件のレビュー)
取扱い終了
質量(g)約263(目安)
内容量1個注文コード11794396品番VL-3206
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,740
ブラック仕様センターホールデザイン、スチールレール質量(g)約263(目安)タイプスリム寸法(幅W×奥行D)(mm)145×278
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-03-04
用途: スポーツ車のサドルに
その他業種

いままで固めのサドルで、お尻が痛かったため、いくらかクッション性のあるサドルを探していました。このサドルはそこそこクッション性もあり、受け止める面積もやや大きいので、自分のようなゆっくり目のライドには向いていました。20km程度のサイクリングでも今まではつらかったのですが、このサドルではお尻が痛くなることはありませんでした。

対象商品 : 11794405
2016-09-10
用途: サドルの交換

坐骨幅が120cmと男性にしては広くそれらをカバー出来るサドルを探していました。サドル幅があるタイプは重量も重くなりがちなのですがこのサドルはこの価格で274gというのが良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする