FF-R(エフエフアール)
デュアルピボットキャリパーブレーキ ロングアーム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット
注文コード
11794563
品番
RC-480
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,070
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ブレーキ種類
キャリパーブレーキ
材質
冷間鍛造アルミニウム
色
シルバー
質量(g)
180(リア:177)
可動範囲(mm)
55~73(ブレーキシュー)
前後区分
前後セット
注意
※前後セット