曜日別特売

デュアルピボットキャリパーブレーキ ロングアーム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット注文コード11794572品番RC-480
参考基準価格(税別)¥10,070販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
ブレーキ種類キャリパーブレーキ材質冷間鍛造アルミニウムブラック質量(g)180(リア:177)可動範囲(mm)55~73(ブレーキシュー)前後区分前後セット
注意
※前後セット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ/ブレーキシュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする