FF-R(エフエフアール)
FF-R(エフエフアール)の 自転車ハンドル関連
FF-R(エフエフアール)の グリップ/バーエンド
FF-R(エフエフアール)の バーエンド
CNCスーパーライトバーエンド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ペア
色
レッド
注文コード
11794667
品番
BE-318CNC 7075
参考基準価格(税別)
¥5,740
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
7075アルミ合金のボディーにチタン製のネジを組み合わせ、超軽量を実現
付属品
エンドキャップ
全長(mm)
99
色
レッド
材質(本体)
#7075アルミニウム
質量(g)
52(ペア)
材質(ボルト)
チタニウム