曜日別特売
WS-4N-25 フロントバスケット取付金具 PALMY 11794956

フロントバスケット取付金具

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ステンレス
材質ステンレス
内容量1セット注文コード11794956品番WS-4N-25
参考基準価格(税別)¥710販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

フロントバスケット用の取り付け金具一式

材質ステンレスステンレスボルト長さ(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11794956
2021-09-16
用途: 自転車補修

ネジサイズが分かるとなお良かったです。その他は問題無し。

対象商品 : 11794956
2019-04-15
用途: 自転車メンテナンス
その他業種

もともと付いていた金具がサビで劣化しており、しばらくはタイラップナイロンバンドでごまかしていましたが、横にずれたり、切れたりするため、今回購入しました。以前の鉄メッキのものはもう懲りているので、値段は少し高めですがステンレス製のものを選びました。
錆びにくく、強度もあり、しっかり固定できているので満足しています。
付属のボルト等の品質も良いと思います。

対象商品 : 11794956
2019-03-30
用途: ママチャリのグレードアップ

前カゴ付きのママチャリやシティサイクルにはこちらの商品と似たような金具が使われていますが、まず間違いなく鉄製で安メッキか黒塗装されています。一年も経過すれば当然サビサビに。何しろ雨水を受ける形で取り付けられているんですからね。「サビるのは分かっているが廃車するまでは持つだろう」と言う事なんでしょう。でも私みたいに拘る人間がいるのもまた事実。PALMYさん、良く商品化して下さいました。頭が下がります。

対象商品 : 11794956
2019-02-12
用途: 部品交換
電気・ガス・熱供給・水道業

シィティサイクルで使ってるカゴの金具が錆びたので交換しました。問題なく使えてます。

対象商品 : 11794974
2018-07-28
用途: バイクの荷台バスケット固定用

4か所固定用に購入。
微妙な凸部分がキャリアにフィットする。SUS材と迷ったが安価なのでこちらで様子見とします。

対象商品 : 11794956
2017-01-30
用途: 買い物かご取り付け。

錆に強いステンレスを選びました。ボルトの頭がもっと薄いタイプだともっと良かった。

対象商品 : 11794965
2015-11-18
用途: シティサイクルのバスケットの交換に使用

古いシティサイクルの変形したバスケットを交換する為にこの金具を購入しました。バスケットがグレー色だったので、金具もシルバー色の金具を購入しましたが、特に違和感もなく新しいバスケットを装着できました。ちょうど、交換前のバスケットの金具は錆ていて、ネジも一本脱落していたので、交換前のガタついていたバスケットがしっかり固定できました。他にも古くなって怪しくなってきた部分があるので、できるだけ安価に修理して、もうしばらく今の自転車を使用したいと思います。私の家は自転車店が遠いので、モノタロウさんの通販で助かっています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする