もともと付いていた金具がサビで劣化しており、しばらくはタイラップナイロンバンドでごまかしていましたが、横にずれたり、切れたりするため、今回購入しました。以前の鉄メッキのものはもう懲りているので、値段は少し高めですがステンレス製のものを選びました。
錆びにくく、強度もあり、しっかり固定できているので満足しています。
付属のボルト等の品質も良いと思います。
前カゴ付きのママチャリやシティサイクルにはこちらの商品と似たような金具が使われていますが、まず間違いなく鉄製で安メッキか黒塗装されています。一年も経過すれば当然サビサビに。何しろ雨水を受ける形で取り付けられているんですからね。「サビるのは分かっているが廃車するまでは持つだろう」と言う事なんでしょう。でも私みたいに拘る人間がいるのもまた事実。PALMYさん、良く商品化して下さいました。頭が下がります。
4か所固定用に購入。
微妙な凸部分がキャリアにフィットする。SUS材と迷ったが安価なのでこちらで様子見とします。
古いシティサイクルの変形したバスケットを交換する為にこの金具を購入しました。バスケットがグレー色だったので、金具もシルバー色の金具を購入しましたが、特に違和感もなく新しいバスケットを装着できました。ちょうど、交換前のバスケットの金具は錆ていて、ネジも一本脱落していたので、交換前のガタついていたバスケットがしっかり固定できました。他にも古くなって怪しくなってきた部分があるので、できるだけ安価に修理して、もうしばらく今の自転車を使用したいと思います。私の家は自転車店が遠いので、モノタロウさんの通販で助かっています。