ATB-ST ワイドステンレスバスケット PALMY 11794983 ATB-ST ワイドステンレスバスケット PALMY 11794983 ATB-ST ワイドステンレスバスケット PALMY 11794983

ワイドステンレスバスケット

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11794983 品番ATB-ST
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,698円となります。
参考基準価格(税別)¥3,770 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

サビに強いステンレス製バスケット
積載力のあるワイド仕様

材質SUS304ステンレス 付属品取付金具 寸法(mm)396×248(上口)、353×180(下底)、123〜185(高さ) ステンレス 質量(g)840

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11794983
2025-04-02
用途:
通勤用の自転車に付けました。
その他業種

クロスバイク用を探していましたが、なかなかサイズが合うものが有りませんでした。このサイズだとブレーキレバーに干渉せず、バッチリでした。

対象商品:
11794983
2018-02-28
用途:
自転車
STRATEGILD合同会社 様 (教育・研究機関)

前についていたものがプラスチックの劣化ではがれてきたために錆が目立つようになってきていました。今回はその交換用に買いましたが、ステンレスなので錆の心配はしなくてよさそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
11794983
2016-10-12
用途:
20inchの電動アシスト車に使いました。

ミニベロには一般のカゴだと大きいので小型でワイドな物をさがしていました。yamahaやBRIDGESTONEの純正キャリアだと底部の穴位置が合わなかったので別途、ステンレスステイを用意して付けました。やや深さが浅い印象ですが品質は良好な製品です

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする