ATBワイドワイヤーバスケット

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11795008 品番 ATB-W2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

スポーツ車向けワイヤーバスケット「ATB-W」の幅広タイプ
コンパクトなATB-Wに比べ左右に75mmワイドな設計で、A4サイズ対応のカバンがすっぽり積載可能(※横幅350mmまでのカバンに限ります。)
コストパフォーマンスに優れたスチールワイヤーPEコーティング仕様

材質スチール 付属品取付金具 寸法(mm)400×230(上口)、355×170(下底)、130〜185(高さ) ブラック 質量(g)865 表面処理PEコーティング(バスケット)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:128

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11795008
2021-07-03
用途:
自転車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

クロスバイクに取り付けるために購入しました。わかってはいたことですが、ママチャリ用のかごに比べるとかなり浅く、ゴムネットなどで覆わないと荷物が飛び出します。物自体は値段の割にしっかりしていると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
11794992
2021-11-04
用途:
自転車の籠
製造業

しっかりしていて満足です。大きな荷物も大丈夫です。

対象商品:
11795008
2020-11-30
用途:
スポーツ系自転車にカゴ取付

自転車カゴはそもそもママチャリ系の自転車に取り付けるように作ってあるので、バスケットが深く作ってある。ところがスポーツ系自転車はハンドル位置が低いので、深さのあるバスケットは付けられない。取付は諦めていたが、MonotaROのサイトをみていると深さの浅いバスケットがあった。取り付ける自転車の寸法を測ると、何とか付きそうだったので、発注してみた。汎用品だから全てにピッタリとは行かないが、十分満足できる取り付けが出来た。ネジ類が上等なのが良い。緩み止めナットになっているし、錆にも強そうだ。浅いので荷物の飛び出しが心配だが、カゴの上部に紐を付けて、飛び出しを防いでいる。便利になったし、買っていい商品だった。

3人が参考にしています
対象商品:
11795008
2018-05-12
用途:
子どもの自転車に交換して付けました
sakata akira &co. 様

よくある男の子用の子ども自転車の前かごがすごく小さいので、物が落ちると不満をもらし、とにかく大きいかごがほしいというのでこれを付けました。本人は大満足しています。

対象商品:
11795008
2017-10-15
用途:
マウンテンバイク用
その他業種

マウンテンバイク用に購入しました。
サイズも丁度よく、取り付けも簡単でした。
価格も通常の自転車屋で購入する価格の半額以下です。

対象商品:
11795008
2017-10-15
用途:
ATB用に購入
その他業種

マウンテンバイクの前かご用に購入しました。
サイズもちょうどよく、取り付けも難なくできました。
価格も通常の店で購入するよりも安価です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする