ATBワイヤーバスケット

(6件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11795017 品番 ATB-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,859
販売価格(税別)
1,690

スポーツ車に最適なコンパクトバスケット
スチール製のスタンダードタイプ

材質スチール 付属品取付金具 寸法(mm)325mm×230mm(上口)、290mm×180mm(下底)、120mm〜165mm(高さ) クリアー 加工PEコーティング(バスケット)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:128

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11795026
2024-04-03
用途:
マウンテンバイク用
大神 様 (サービス業)

マウンテンバイクに同ブランドのカンチ台座フロントキャリアを着けたあと、このカゴと合わせました。
小ぶりですが、スタイルと実用性を兼ね備え、最初からついていたように違和感無し。

対象商品:
11795026
2020-06-10
用途:
息子の自転車へ取付
株式会社大通 様

サイズがコンパクトで、個人的にはちょうど良いサイズだと思います。駐輪場でも籠が邪魔にならずスムーズに出し入れしています。

対象商品:
11795026
2019-11-19
用途:
自転車での荷物の運搬

子供の自転車に取る付けるため小ぶりなサイズを探していました。丁度いいサイズ感で満足しています。つけた感じも見た目も違和感ないのでどんなタイプの自転車にも合うのではないかと思います。
また小さいながらもスクエアで最低限の深さもあるし、丈夫な印象なのでちょっとした食料品の買い物にも活躍してくれます。そして軽くて値段も安いのでコスパはとても高い商品だと思います。

対象商品:
11795026
2018-04-17
用途:
バイク用
その他業種

バスケットを装着する前のスペースが改造で狭いので、適当な物を
探しました。装着出来ました。

対象商品:
11795026
2021-02-28
用途:
通勤
卸売・小売業

大きさは申し分なし。ただ使い出してすぐカゴに何も載せていないのにちょっとした段差の衝撃などで、ハンドル側の留め具のワイヤー部分が折れてグラグラになりました。
耐久性などが心配な方は気をつけてください

対象商品:
11795026
2015-05-04
用途:
自転車通勤

純正品の4分の1の価格で大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする