SLA 110CR 11段用スーパーライトチェーン YBN(ヤーバン) 11795324 SLA 110CR 11段用スーパーライトチェーン YBN(ヤーバン) 11795324 SLA 110CR 11段用スーパーライトチェーン YBN(ヤーバン) 11795324

11段用スーパーライトチェーン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード11795324 品番SLA 110CR
参考基準価格(税別)¥12,240 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

オイルフリーで自己潤滑を実現し、摩擦を少なくすることでチェーンの寿命を長引かせる新素材『SFL』を採用
ピンをより硬くするためにクロームカーバイド塗装したDHAピンを採用
プレートをレーザーで肉抜き加工することにより耐久性を落とさず重量をカット
Campagnolo11段用コンポーネントに対応した軽量で滑らかなハイグレードチェーン

長さL116 付属品コネクター : QF11 CP シルバー サイズ1/2"*11/128" 質量(g)232 段数11段 ピン長さ(mm)5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン・ジョイント・コネクティングピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする