MM-SPWD3BKN 木製2.1chマルチメディアスピーカー サンワサプライ 11797887

MM-SPWD3BKN 木製2.1chマルチメディアスピーカー サンワサプライ 11797887 MM-SPWD3BKN 木製2.1chマルチメディアスピーカー サンワサプライ 11797887 MM-SPWD3BKN 木製2.1chマルチメディアスピーカー サンワサプライ 11797887

木製2.1chマルチメディアスピーカー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11797887 品番MM-SPWD3BKN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,480

迫力の重低音を再現するサブウーハー搭載の2.1chスピーカーシステムです。実用最大出力25Wの量感あるパワフルなサウンドを再現します。
サブウーハー部にはBASSコントロールを搭載しているので深夜や周りの環境に合わせて低音を調整することができます。
豊かな低音からクリアな高音までを再現するために密度の高いMDF木製キャビネットを採用しました。樹脂キャビネットでは再現が難しい、美しく心地良い響きを再現します。
ヘッドホンジャック、マイクジャックを搭載しているので、パソコンでインターネット電話やSkypeなどをする際に便利です。
デスク上に設置できるよう、できる限りサイズを小さくしキャビネットの高さをCDプラケース並みまでに抑えました。省スペースに設置可能でスピーカー前面には高級感を漂わせるUV塗装を施しスタイリッシュなデザインに仕上げています。
外部入力(LINE IN)ジャックを搭載しています。メイン音声はパソコン側に接続したままスマートフォンやMP3プレーヤーを接続し手軽に出力することができます。
テレビの近くに置いても影響が出ない防磁型です。
アンプ内蔵でテレビのヘッドホン出力端子やパソコンの音声出力端子につなぐだけで音楽を楽しめます。
電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。

入力端子ステレオミニプラグ(3.5mm) 付属品外部入力ケーブル(約0.5m)1本 ブラック 質量(g)(サブウーハー)1860<ケーブル含む>、(サテライトスピーカー)650<片側ケーブル含む> 形式バスレフ式フルレンジスピーカシステム(防磁設計) 電源内蔵 最大出力(W)(実用)25(サブウーハー/15、サテライトスピーカー/5+5) ケーブル長(m)(サブウーハー・サテライトスピーカー間ケーブル)約1.5、(パソコン接続スピーカーケーブル)約1.5、(パソコン接続マイクケーブル)約 1.5、(電源コード)約 1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(サブウーハー)115×175×130、(サテライトスピーカー)80×100×130 周波数特性(サブウーハー)20〜150Hz、(サテライトスピーカー)300Hz〜20KHz インピーダンス(Ω)(サブウーハースピーカー)8、(サテライトスピーカー)4 サラウンド2.1ch

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11797887
2016-05-30
用途:
事務処理などの時
建設業・工事業

Bluetooth機能が付いていれば・・・

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする