PDA-TAB9 ショルダーベルト付きタブレットケース サンワサプライ 11797993 PDA-TAB9 ショルダーベルト付きタブレットケース サンワサプライ 11797993 PDA-TAB9 ショルダーベルト付きタブレットケース サンワサプライ 11797993 PDA-TAB9 ショルダーベルト付きタブレットケース サンワサプライ 11797993

ショルダーベルト付きタブレットケース

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11797993 品番PDA-TAB9
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥6,780 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

四隅の伸縮ゴムで固定し、7〜8型までの様々なタブレットに対応します。
ショルダーベルト付きで立ったままタブレットを操作できるケースです。
ベルトを付け替えることで、縦・横どちらでも操作できます。
背面にはハンドベルトが付いているので片手での操作が可能です。
機器の管理に便利な名刺ポケット付きです。
ペンホルダー付きです。

対応機種7〜8型までのタブレット タイプ手帳型 特性ハンドベルト、タッチペン収納、ショルダーベルト 材質ポリエステル 質量(g)230 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×20×225 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×7×200(最小)、140×11×220(最大)(参考収納寸法) アズワン品番64-0876-91
注意
※機種によっては四隅のゴムベルトとボタンが重なり、操作に支障をきたす場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする