PDA-TABWPST10GY タブレット防水防塵ケース(スタンド・ショルダーベルト付き) サンワサプライ 11798018

タブレット防水防塵ケース(スタンド・ショルダーベルト付き)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11798018 品番PDA-TABWPST10GY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,280
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

水や汚れを気にせず、10.1型までのタブレットを収納できるケースです。
防塵・防水規格「IP47」を取得しています。
タブレットを取り出さず、ケースに入れたままスムーズにタッチ操作ができます。
お風呂、キッチン、プール、アウトドアなど水や汚れのある場所でもタブレットを使用できます。
折りたたみ式のスタンド機能付きです。
タブレットを収納したまま、カメラ撮影が可能です。
背面に持ちやすいハンドベルト付きです。
肩にかけて持ち運びしやすい長さ調整可能なショルダーベルト付きです。
ショルダーベルトは縦・横どちらでも取り付け可能です。

グレー 付属品ショルダーベルト 材質(本体)PVC、(ショルダーベルト)ポリプロピレン 質量(g)275 対応機種10.1型までのタブレット 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×17×330 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×10×270(参考収納寸法) 防水仕様IP47
注意
※IP47の防水防塵機能を有しておりますが、故意に水中で使用しないでください。
※お手持ちの機器サイズをよくお確かめの上、お買い求めください。
※耐熱設計ではありませんので、お風呂には浸けないでください。
※本製品の使用中の機器やデータの破損・紛失・損害につきましては、メーカーはその責任を負いかねますのでご了承ください。
※ケース内部にゴミやホコリが付きますと、擦りキズを付けることがあります。機器表面のキズについて、メーカーは責任を負いかねますので、ご了承ください。
※ケースに破れなどの損傷があった場合は、防水性能は失われますので、水場での使用はすぐに中止してください。
※経年変化により劣化・変色する場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11798018 PDA-TABWPST10GY 11798002 PDA-TABWPST10BK タブレット防水防塵ケース(スタンド・ショルダーベルト付き) サンワサプライ タブレット防水防塵ケース(スタンド・ショルダーベルト付き) サンワサプライ 1個 4,998 税込5,498 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする