USB3.0防水耐衝撃ポータブルハードディスク

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11798124 品番SP010TBPHDA80S3B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高速USB 3.0インターフェース(最大5Gb/s)
水に落としても安心の防水仕様 IEC-529 IPX7(深さ1mの水中に30分沈めても、本体内部に水が入らない設計)
落下による破損から守る耐衝撃設計の頑丈ボディ(米国防総省の落下試験基準「MIL-STD-810F」に合格)
本体にケーブル収納可能
電源/データアクセスがわかるLEDランプ搭載
便利に活用する7つの機能、ソフトウェアSP Widget対応

付属品USBケーブル、ユーザーマニュアル、CD-ROM(SP Widgetソフトウェア) 容量1TB 質量(g)270 外形寸法(mm)139.45×94×18.1 対応OSWindows 8/7/Vista/XP/2000、Mac 10.5以上、Linux 2.6.31以上 入力電圧(V)5 電源供給バスパワー方式 保管温度(℃)-40〜70 アズワン品番65-0386-75 インターフェイスUSB3.0 データ転送速度(USB 3.0 Mode)Max.5Gb/s、(USB 2.0 Mode)Max.480Mb/s グリーン購入法適合

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11798124 SP010TBPHDA80S3B 57140433 SP010TBPHDA80S3K USB3.0防水耐衝撃ポータブルハードディスク シリコンパワー(Silicon Power) USB3.0防水耐衝撃ポータブルハードディスク シリコンパワー(Silicon Power) 1台 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ後継品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11798124
2022-07-04
用途:
自分の家の修繕工事データ・思い出の写真を簡単保存
極東運輸機工株式会社 様 (建設業・工事業)

データを保存するための口が普通のUSBなのが良いですね。ものによって口がUSB以外だったりするのが結構あって、付属の線をなくしたらデータの入力も鳥田氏もできなくなったりします。その心配がないのは本当に助かります。耐水性や衝撃に強いのもうれしい所です。今は居ない家族の写真を保管するので、データが取り出せなくなる心配をせずにバンバン保管していくことができるのはうれしい限りです。保管容量も申し分なく、処理速度も速いです。データが壊れる心配もまず無いでしょう。色も気に入っています。お勧めできる商品ですね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする