※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DOP181SA 揺動ピストン型ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック) 11798404 DOP181SA 揺動ピストン型ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック) 11798404

揺動ピストン型ドライ真空ポンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)100 注文コード11798404 品番DOP181SA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥84,000
この商品は電圧など6種類から選べます 他の種類を見る

大排気量でコンパクトサイズ。
接ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプ。
用途に合わせて選べる豊富なラインナップ。
自動復帰型サーマルプロテクター内蔵による安全設計。
大気圧から作動が可能。
全圧力帯での連続運転が可能。
シンプル構造で、メンテナンスが容易。

電圧(V)100 全負荷電流(A)50Hz/6.3、60Hz/5.8 使用電動機単相、100V、400W、4P 質量(kg)12 電源AC 到達圧力(Pa)10000 排気速度(50/60Hz)(L/min)180/200 最大寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)172×266×235 吐出口径Rc3/8 吸込口径Rc3/8 ポンプの種類ドライ ドライポンプ種類ピストン形
注意
※電源プラグおよび電源コードは付属していません。
※吸気管および排気管は付属していません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品説明動画

アルバック機工製揺動ピストン型ドライ真空ポンプ DOP-181S

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする