曜日別特売
DCMT070204GK チップ(旋削) DCMT-GK 京セラ 11800014

チップ(旋削) DCMT-GK

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(10個)注文コード11800014品番DCMT070204GK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,100
切刃長さ(mm)7.8逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面材質TN620形状ひし形55°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11800145
2020-12-18
用途: 旋盤で使用

ホルダーSDJCR0808F-07FFに付けて使用。
ハイスバイトやロウ付けバイトより綺麗で、切れ味が長持ちしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする