アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの オールシーズン トップス
エコブルゾン(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11807166
品番
716
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
イベントやショップウエアとしてだけではなく幅広いワークシーンに。
色
ホワイト
サイズ
L
胸廻(cm)
126
肩幅(cm)
56
着丈(cm)
69
素材
エコツイル ポリエステル100%・(再生ポリエステル)67%
色番
1
材質(ファスナー)
ビスロンR(スライダー/金属)
袖丈
60