エコブルゾン(男女兼用)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 ロイヤルブルー サイズ4L 注文コード11807279 品番716
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は色・サイズなど32種類から選べます 他の種類を見る

イベントやショップウエアとしてだけではなく幅広いワークシーンに。

ロイヤルブルー サイズ4L 胸廻(cm)144 肩幅(cm)62 着丈(cm)72 素材エコツイル ポリエステル100%・(再生ポリエステル)67% 色番6 材質(ファスナー)ビスロンR(スライダー/金属) 袖丈62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする