エコブルゾン(男女兼用)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 レッド サイズ3L 注文コード11807428 品番716
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は色・サイズなど32種類から選べます 他の種類を見る

イベントやショップウエアとしてだけではなく幅広いワークシーンに。

レッド サイズ3L 胸廻(cm)138 肩幅(cm)60 着丈(cm)72 素材エコツイル ポリエステル100%・(再生ポリエステル)67% 色番9 材質(ファスナー)ビスロンR(スライダー/金属) 袖丈61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする