曜日別特売

チップ(端面溝入れ) GDFM

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材質PR1225注文コード11810426品番GDFM6020N-040GH PR1225
参考基準価格(税別)¥27,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
材質PR1225厚さ(mm)4.5切刃長さ(mm)20コーナー半径(mm)0.4穴の形状-チップブレーカ両面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする