京セラ
エンドミル(MEWH型)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
刃先径(Φmm)
50
25
32
40
50
シャンク径(Φmm)
40
25
32
40
刃数
12
6
8
10
15
12
有効長(mm)
63
37
46
57
63
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11811485
品番
MEWH050-W40-15-4-3T
参考基準価格(税別)
¥192,400
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
50
有効長(mm)
63
全長(mm)
135
シャンク径(Φmm)
40
刃列
3
刃数
12
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。