京セラ
エンドミル(MFH型)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
刃先径(Φmm)
28
25
28
32
35
40
50
63
80
シャンク径(Φmm)
25
25
32
42
刃数
2
2
4
3
5
有効長(mm)
40
180
40
50
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11811598
品番
MFH28-S25-10-2T-300
参考基準価格(税別)
¥49,600
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
28
有効長(mm)
40
全長(mm)
300
シャンク径(Φmm)
25
刃数
2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。