アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの ボトムス
アイトスの オールシーズン ボトムス
カーゴパンツ(2タック)(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
11812581
品番
964
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
綿100%のやさしい肌ざわり すぐれた吸汗性と耐久性で快適なワークシーンを演出。
色
ネイビー
サイズ
130
股下(cm)
78
素材
シーティング 綿100%
色番
8
材質(ボタン)
プラスチック
材質(ファスナー)
アルミ(スライダー/金属)