京セラ
部品 シート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
11813262
品番
DS-42
参考基準価格(税別)
¥1,110
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シート止めねじ:SB-4085TR
寸法A(mm)
12.0
寸法F(mm)
R1.2
寸法D(mm)
6.0
寸法E(mm)
4.4
寸法B(mm)
3.2
寸法C(mm)
1.22
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。