アイトス
アイトスの クリーンルーム用ウェア
アイトスの クリーンウェア
アイトスの 上着 クリーンウェア
レディース長袖スモック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
11814166
品番
1241
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
衣服からの塵埃を最低レベルに抑える低発塵仕様 精密機械や食品加工、きめ細かい作業の現場に最適。
色
サックス
サイズ
S
胸廻(cm)
100
肩幅(cm)
38
着丈(cm)
66
素材
リサイクルポプリン ポリエステル100%・(再生ポリエステル)55%
色番
7
材質(ボタン)
プラスチック
袖丈
53