曜日別特売
AF30-F02BD-2R-A エアフィルタ AF-A (AF30-) SMC 11814583

エアフィルタ AF-A (AF30-)

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個管接続口径G1/4ドレン排出フロート式オートドレン(N.O.)オートドレン仕様(D) フロート式オートドレン(N.O.)注文コード11814583品番AF30-F02BD-2R-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,180

作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と
なりました。
メンテナンススペース削減 最大46%減
視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。

ろ過度(μm)5管接続口径G1/4流れ方向(R) 流れ方向:右→左ボディサイズ30ねじの種類Gドレン排出フロート式オートドレン(N.O.)オートドレン仕様(D) フロート式オートドレン(N.O.)仕様ブラケット付質量(kg)0.18取付ブラケット付取付方式ブラケット付最高使用圧力(MPa)1.0材質(ケース)金属ケースドレン貯留量(cm3)25使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5取付け方法(B) ブラケット付ドレン排出口(-) ドレンコック付周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ケースガード標準装備(ポリカーボネート)設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPaケース(2) 金属ケース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50769241
2025-05-09
用途: 小型コンプレッサーの水抜き
製造業

他社も使用した上での感想はSMCのエアフィルターは大きさ、種類も豊富で他のメーカーのものより断然品質が高いです。
AF30からはフィルターもネジ止めではないのでサビの心配もないですしフィルター本体も消耗品としてリーズナブルなので結果的に長く使用できると思います。カタログでも説明されていないような気がしましたがドレンの排出はワンプッシュでできるのもポイントが高いです。

対象商品 : 50769555
2023-05-08
用途: コンプレッサ組み込み部品として
製造業

組み込みされている当該の部品を交換した。
取り扱いについて、モノタロウのみなので急な交換時に助かった。

対象商品 : 50769677
2022-04-19
用途: 設備のメンテナンス
製造業

今回の部品は、他の通販業者よりも安くて良心的だと思いました。

対象商品 : 50769966
2014-01-08
用途: 冬場の機器凍結防止

思った以上に水が抜けて、冬場の機器の凍結が少なくなりました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
1が参考にしています
2022-07-26

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする