アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの 春夏 トップス
半袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全54種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11818041
品番
1732
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
吸汗速乾、通気メッシュで涼しい、エコマーク認定ワークウェア。
色
シルバーグレー
サイズ
M
胸廻(cm)
114
着丈(cm)
64
裄丈(cm)
47
素材
エコユース強撚トロピカル ポリエステル65%・綿35%・(再生ポリエステル)55%
色番
3
材質(ボタン)
プラスチック
材質(ファスナー)
ビスロンR(スライダー/プラスチック)