空調服
空調服の 空調・水冷ウェア
空調服の 長袖 空調ウェア・服
空調服(R) 長袖ブルゾン(男女兼用)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
LL
色
シルバーグレー
注文コード
11819100
品番
1799
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
この商品は
サイズ・色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
新感覚の爽快感に動きやすさと機能性を両立した長袖ブルゾン。
色
シルバーグレー
サイズ
LL
胸廻(cm)
124
着丈(cm)
68
裄丈(cm)
85
素材
高密度ブロード ポリエステル75%・綿25%
色番
3
材質(ボタン)
プラスチック
材質(ファスナー)
ビスロンR(スライダー/プラスチック)