画像準備中

空調服(R) 長袖ブルゾン(男女兼用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 11819118 品番 1799
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

新感覚の爽快感に動きやすさと機能性を両立した長袖ブルゾン。

シルバーグレー サイズ4L 胸廻(cm)140 着丈(cm)70 裄丈(cm)87 素材高密度ブロード ポリエステル75%・綿25% 色番3 材質(ボタン)プラスチック 材質(ファスナー)ビスロンR(スライダー/プラスチック)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする