画像準備中

空調服(R) 長袖ブルゾン(男女兼用)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 サイズLL ネイビー 注文コード11819258 品番1799
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品はサイズ・色など4種類から選べます 他の種類を見る

新感覚の爽快感に動きやすさと機能性を両立した長袖ブルゾン。

ネイビー サイズLL 胸廻(cm)124 着丈(cm)68 裄丈(cm)85 素材高密度ブロード ポリエステル75%・綿25% 色番8 材質(ボタン)プラスチック 材質(ファスナー)ビスロンR(スライダー/プラスチック)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする