アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの 春夏 トップス
半袖ブルゾン(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11819818
品番
1932
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
植物由来で環境に優しいエコマーク対応商品 軽量ストレッチ生地を採用。●緯糸に抜群の軽量伸縮糸「東レ・ライトフィックス」を使用。
色
シルバーグレー×ネイビー
サイズ
3L
胸廻(cm)
124
着丈(cm)
69
裄丈(cm)
54
素材
ストレッチドビー ポリエステル100%
色番
3
材質(ボタン)
プラスチック
材質(ファスナー)
ビスロンR(スライダー/プラスチック)