画像準備中

半袖ブルゾン(男女兼用)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 シルバーグレー×ネイビー サイズ5L 注文コード11819836 品番1932
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は色・サイズなど27種類から選べます 他の種類を見る

植物由来で環境に優しいエコマーク対応商品 軽量ストレッチ生地を採用。●緯糸に抜群の軽量伸縮糸「東レ・ライトフィックス」を使用。

シルバーグレー×ネイビー サイズ5L 胸廻(cm)138 着丈(cm)71 裄丈(cm)58.5 素材ストレッチドビー ポリエステル100% 色番3 材質(ボタン)プラスチック 材質(ファスナー)ビスロンR(スライダー/プラスチック)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする