アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの オールシーズン トップス
エコブルゾン(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全70種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11822645
品番
2205
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
繊維から繊維を実現するRENUリプロジェクト 環境配慮型素材を使用したエコブルゾン エコマーク商品。
色
ブルー
サイズ
L
胸廻(cm)
116
肩幅(cm)
50
着丈(cm)
73
素材
RENUポリエステルタフタ ポリエステル100%・(再生ポリエステル)100%
色番
6
材質(ファスナー)
コイル(スライダー/金属)
袖丈
60