AW30-F02BD-A フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ  AW30-F SMC 11823692

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW30-F

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個管接続口径(02) 1/4オートドレン仕様(D) フロート式オートドレン(N.O.)注文コード11823692品番AW30-F02BD-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,560
管接続口径(02) 1/4設定圧力範囲(MPa)0.05~0.7設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.7MPa 設定流れ方向(-) 流れ方向:左→右取付ブラケット付取付方式ブラケット付ボディサイズ30ねじの種類(F) G排気方式リリーフタイプ取付け方法(B) ブラケット付ドレン排出口(-) ドレンコック付設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPaオートドレン仕様(D) フロート式オートドレン(N.O.)ケース(-) ポリカーボネートケース圧力計(-) 圧力計なし排気機構(-) リリーフタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする