シャーリングパンツ(1タック)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 11824115 品番 2405
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
ミストバイオレット サイズ4L 股下(cm)80 ウエスト(cm)99〜113 適合サイズ(cm)100〜110 素材ライトツイル ポリエステル65%・綿35% 色番76 材質(ボタン)プラスチック 材質(ファスナー)金属(スライダー/金属)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする