TULTEX(タルテックス)
TULTEX(タルテックス)の ワーキングウェア
TULTEX(タルテックス)の トップス
TULTEX(タルテックス)の オールシーズン トップス
ストレッチニットジャケット(男女兼用)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ネイビー
サイズ
SS
注文コード
11831657
品番
2877
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
この商品は
色・サイズ
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
色
ネイビー
サイズ
SS
胸廻(cm)
98
着丈(cm)
61
裄丈(cm)
77
素材
ストレッチニット ポリエステル100%
色番
8
材質(ファスナー)
コイル(スライダー/金属)