TULTEX(タルテックス)
TULTEX(タルテックス)の ワーキングウェア
TULTEX(タルテックス)の トップス
TULTEX(タルテックス)の オールシーズン トップス
ストレッチニットジャケット(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11831691
品番
2877
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
L
胸廻(cm)
110
着丈(cm)
70
裄丈(cm)
86
素材
ストレッチニット ポリエステル100%
色番
8
材質(ファスナー)
コイル(スライダー/金属)