TULTEX(タルテックス)
TULTEX(タルテックス)の ワーキングウェア
TULTEX(タルテックス)の トップス
TULTEX(タルテックス)の オールシーズン トップス
ストレッチニットジャケット(男女兼用)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ピンク×チャコール
サイズ
LL
注文コード
11831901
品番
2877
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
色
ピンク×チャコール
サイズ
LL
胸廻(cm)
114
着丈(cm)
73
裄丈(cm)
89
素材
ストレッチニット ポリエステル100%
色番
160
材質(ファスナー)
コイル(スライダー/金属)