長袖サマーブルゾン(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 11832226 品番 2930
参考基準価格(税別)¥11,100 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

軽量ストレッチ素材で爽快感抜群ワークウエア。

シルバーグレー サイズ6L 胸廻(cm)148 肩幅(cm)59 着丈(cm)71 素材軽量ストレッチドビー ポリエステル100% 色番3 材質(ボタン)プラスチック 材質(ファスナー)プラスチック(スライダー/金属) 袖丈64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする