長袖サマーブルゾン(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 11832366 品番 2930
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

軽量ストレッチ素材で爽快感抜群ワークウエア。

チャコール サイズLL 胸廻(cm)120 肩幅(cm)49 着丈(cm)67 素材軽量ストレッチドビー ポリエステル100% 色番14 材質(ボタン)プラスチック 材質(ファスナー)プラスチック(スライダー/金属) 袖丈62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする