アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの 春夏 トップス
長袖サマーブルゾン(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11832409
品番
2930
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
軽量ストレッチ素材で爽快感抜群ワークウエア。
色
チャコール
サイズ
6L
胸廻(cm)
148
肩幅(cm)
59
着丈(cm)
71
素材
軽量ストレッチドビー ポリエステル100%
色番
14
材質(ボタン)
プラスチック
材質(ファスナー)
プラスチック(スライダー/金属)
袖丈
64