長袖シャツ(男女兼用)(薄地)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 11832585 品番 2935
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

軽量ストレッチ素材で爽快感抜群ワークウエア。

シルバーグレー サイズ6L 胸廻(cm)146 肩幅(cm)58 着丈(cm)82 素材軽量ストレッチドビー ポリエステル100 色番3 材質(ボタン)プラスチック 袖丈63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする