空調服
空調服(R) 半袖ブルゾン(男女兼用) 2998
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
M
M
5L
6L
色
シルバーグレー
シルバーグレー
ネイビー
チャコール
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11834466
品番
2998
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
スタイリッシュなスタンダードモデルの半袖ブルゾン。
色
シルバーグレー
サイズ
M
胸廻(cm)
116
肩幅(cm)
50
着丈(cm)
64
素材
軽量ストレッチドビー ポリエステル100%
色番
3
材質(ボタン)
プラスチック
材質(ファスナー)
プラスチック(スライダー/金属)
袖丈
24