アルベ(チトセ)
空調服TM コックコート(半袖)
長袖か半袖が選べる空調服(R) コックコートで、暑い厨房でも心地よく。
タイプ
男女兼用、半袖
機能
高通気
内容量
1枚
全9種類を絞り込む
サイズ
選択してください
4L
5L
L
LL
M
S
色
ネイビー
ブラック
ホワイト
肩幅(cm)
選択してください
45.5
47
48.5
50
53.5
55.5
着丈(cm)
選択してください
71
73
77
79
83
84
9種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03250060
KC8717
ブラック
LL
50
27.5
79
¥
13,000
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
03250419
KC8717
ネイビー
S
45.5
24.5
71
¥
13,000
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
03250568
KC8717
ネイビー
LL
50
27.5
79
¥
13,000
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
03252108
KC8717
ホワイト
5L
55.5
29
84
¥
13,000
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
03252309
KC8717
ネイビー
M
47
25
73
¥
13,000
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
03252406
KC8717
ブラック
4L
53.5
28.5
83
¥
13,000
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
03252948
KC8717
ホワイト
L
48.5
27
77
¥
13,000
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
03254768
KC8717
ネイビー
5L
55.5
29
84
¥
13,000
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
03254987
KC8717
ホワイト
M
47
25
73
¥
13,000
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください