空調服
空調服(R) 半袖ブルゾン(男女兼用) 2998
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
肩幅・色番
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1着
肩幅(cm)
56
色番
3
注文コード
11834500
品番
2998
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
スタイリッシュなスタンダードモデルの半袖ブルゾン。
色
シルバーグレー
サイズ
3L
胸廻(cm)
132
肩幅(cm)
56
着丈(cm)
70
素材
軽量ストレッチドビー ポリエステル100%
色番
3
材質(ボタン)
プラスチック
材質(ファスナー)
プラスチック(スライダー/金属)
袖丈
26
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
11834500
2998
39153924
2998
空調服(R) 半袖ブルゾン(男女兼用) 2998
空調服
1枚
¥
4,790
税込
¥
5,269
注文コードが変更になりました