曜日別特売

空調服(R) 半袖ブルゾン(男女兼用) 2998

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1着
肩幅(cm)
58
色番
8
注文コード
11834597
品番
2998
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

スタイリッシュなスタンダードモデルの半袖ブルゾン。

色
ネイビー
サイズ
4L
胸廻(cm)
140
肩幅(cm)
58
着丈(cm)
70
素材
軽量ストレッチドビー ポリエステル100%
色番
8
材質(ボタン)
プラスチック
材質(ファスナー)
プラスチック(スライダー/金属)
袖丈
27

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1183459729983915402829982998 空調服(R) 半袖ブルゾン(男女兼用) 2998 空調服 39154028空調服(R) 半袖ブルゾン(男女兼用) 2998空調服1枚
¥4,890
税込¥5,379
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする