曜日別特売

空調服(R) 半袖ブルゾン(男女兼用) 2998

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ6L
色ネイビー
内容量1着注文コード11834615品番2998
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
¥5,698

スタイリッシュなスタンダードモデルの半袖ブルゾン。

色
ネイビー
サイズ
6L
胸廻(cm)
156
肩幅(cm)
62
着丈(cm)
70
素材
軽量ストレッチドビー ポリエステル100%
色番
8
材質(ボタン)
プラスチック
材質(ファスナー)
プラスチック(スライダー/金属)
袖丈
28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする